UZQ712E E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E 明石スクールユニフォームカンパニー 24588244

E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミカン
サイズLL
胸囲(cm)112
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード24588244品番UZQ712E
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

帯電防止付きニットシャツ。スポーティな配色。
シャツカラーできちんとした印象をあたえます。
スポーティなカラー切り替えがアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。

ミカンサイズLLタイプ男女兼用胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維使用)着丈(cm)73裄丈(cm)49生地制電マイクロキュービック色番10グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、帯電防止性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする