明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ターコイズブルー
ミカン
ターコイズブルー
ディープネイビー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
胸囲(cm)
112
96
100
104
108
112
116
120
着丈(cm)
73
65
67
69
71
73
75
77
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24588323
品番
UZQ712E
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
帯電防止付きニットシャツ。スポーティな配色。
シャツカラーできちんとした印象をあたえます。
スポーティなカラー切り替えがアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。
色
ターコイズブルー
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維使用)
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
49
生地
制電マイクロキュービック
色番
41
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止
性別
男女兼用