明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ミカン
ターコイズブルー
ディープネイビー
サイズ
EL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
胸囲(cm)
116
96
100
104
108
112
116
120
着丈(cm)
75
65
67
69
71
73
75
77
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24588418
品番
UZQ712E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
帯電防止付きニットシャツ。スポーティな配色。
シャツカラーできちんとした印象をあたえます。
スポーティなカラー切り替えがアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。
色
ホワイト
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維使用)
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
51
生地
制電マイクロキュービック
色番
1
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
17 103 002