曜日別特売
UZT211 E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT211 明石スクールユニフォームカンパニー 24589276

E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
胸囲(cm)108
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード24589276品番UZT211
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベーシックな鹿の子ポロシャツ。
収納に便利な胸ポケット。

ホワイトサイズLタイプ男女兼用規格SEK胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル50・綿50肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)75生地裏綿 鹿の子(セベリス)色番1生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする