明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT211
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ピンク
サックス
イエロー
ミントグリーン
ネイビー
バイオレット
ロイヤルブルー
オレンジ
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
90
90
96
102
108
114
120
袖丈(cm)
20
20
21
22
23
24
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24589644
品番
UZT211
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ベーシックな鹿の子ポロシャツ。
収納に便利な胸ポケット。
色
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
規格
SEK
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル50・綿50
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
63
生地
裏綿 鹿の子(セベリス)
色番
8
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
男女兼用