曜日別特売
UZT273EA E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT273EA 明石スクールユニフォームカンパニー 24592198

E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT273EA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト×ピンク
サイズM
胸囲(cm)104
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード24592198品番UZT273EA
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ソフトな着心地が続く。清潔感のある爽やかなポロシャツ。
繰り返しの洗濯に強い工業洗濯対応素材。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつも快適な着心地。

ホワイト×ピンクサイズMタイプ男女兼用胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)肩幅(cm)45袖丈(cm)21着丈(cm)68生地鹿の子色番90グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする