※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT274EA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
ホワイト
サックス
ネイビー
グリーン
パープル
ピンク
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
96
96
100
104
108
112
116
袖丈(cm)
22
22
23
24
25
26
27
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24592697
品番
UZT274EA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
グリーン
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
生地
鹿の子
色番
6
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用