曜日別特売
UZT289EA E-style 男女兼用ジップアップポロシャツ UZT289EA 明石スクールユニフォームカンパニー 24593047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ジップアップポロシャツ UZT289EA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24593047品番UZT289EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

何回洗ってもおろしたての気持ちよさ。
身体の動きを妨げないスリット入り。

ホワイトサイズSSタイプ男女兼用胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)着丈(cm)64裄丈(cm)41生地鹿の子色番0グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする