※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用長袖ポロシャツ UZT296EA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト×ピンク
ホワイト×サックス
ホワイト×ネイビー
ネイビー
サイズ
EL
LL
M
SS
S
L
EL
胸囲(cm)
116
112
104
96
100
108
116
袖丈(cm)
63
61
57
55
56
59
63
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24593853
品番
UZT296EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
あると便利な長袖。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
ホワイト×ピンク
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
75
生地
鹿の子
色番
90
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用