曜日別特売
UZT337E E-style メンズスラックス UZT337E 明石スクールユニフォームカンパニー 24595104

E-style メンズスラックス UZT337E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
サイズL
ヒップ(cm)114
内容量1本注文コード24595104品番UZT337E
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

撥水・撥油・防汚加工付スラックス。
水や油を弾くだけでなく、汚れの付着を防ぎ、洗濯時の汚れも抜群な、機能性に優れたスラックスです。
右後ポケット部分に再帰反射ネーム。
撥水加工付。キーホルダーフック付。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
左右ヒップポケット。

ベージュサイズL股下(cm)90仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプメンズ混率(%)ポリエステル90・綿10(内再生ポリエステル55)ウエスト(cm)82~87股上(cm)28ヒップ(cm)114生地裏綿二重織(Wガード&PM7)色番7グリーン購入法適合生地性能防汚性、撥水・撥油、ストレッチ、帯電防止、再帰反射性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする