曜日別特売
UZQ805P E-style レディーススラックス(ノータック) UZQ805P 明石スクールユニフォームカンパニー 24595795

E-style レディーススラックス(ノータック) UZQ805P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ73
ヒップ(cm)105
内容量1本注文コード24595795品番UZQ805P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

超ストレッチで動きやすい。
優れた伸縮性を誇るスーパーストレッチ素材「ザ・パワーツイル」を採用。
身体の動きにフィットした適度で抜群な着用感が快適な作業をサポートします。
左右ヒップポケット。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
収納に便利な両脇ポケット。

ベージュサイズ73股下(cm)82仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプレディース混率(%)ポリエステル80・綿20ウエスト(cm)82股上(cm)24ヒップ(cm)105生地ザ・パワーツイル色番7生地性能速乾性、帯電防止、ストレッチ性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする