※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用トレーナー UZT413E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
サックス
ネイビー
サックス
ピンク
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
112
100
106
112
118
124
130
着丈(cm)
60
52
56
60
64
66
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24596915
品番
UZT413E
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
お洗濯に強く、毛玉もできにくい、裏パイル素材のトレーナー。
色
サックス
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル85・綿15
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
79
生地
制電裏パイル
色番
4
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用