※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用Tシャツ UZT271EA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
EL
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
114
94
98
102
106
110
114
袖丈(cm)
27
22
23
24
25
26
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24598358
品番
UZT271EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
ホワイト
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
生地
鹿の子
色番
0
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用