明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用Tシャツ UZT271EA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
106
94
98
102
106
110
114
袖丈(cm)
25
22
23
24
25
26
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24598412
品番
UZT271EA
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
サックス
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
生地
鹿の子
色番
4
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用