UZT271EA E-style 男女兼用Tシャツ UZT271EA 明石スクールユニフォームカンパニー 24598428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用Tシャツ UZT271EA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズLL
胸囲(cm)110
袖丈(cm)26
内容量1枚注文コード24598428品番UZT271EA
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
身体の動きを妨げないスリット入り。

サックスサイズLLタイプ男女兼用胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)肩幅(cm)46袖丈(cm)26着丈(cm)71生地鹿の子色番4グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする