明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT343
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パープル
ネイビー
パープル
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
股下(cm)
27
22
23
25
26
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24598823
品番
UZT343
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
ウエスト調節可能な紐付き。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
パープル
サイズ
LL
股下(cm)
27
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
85~91
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
113
生地
ブライトブリスター
色番
11
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用