※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用Tシャツ UZT205
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライトピンク
グリーン
パープル
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
117
93
99
105
111
117
123
袖丈(cm)
23
17
19
20
22
23
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24599548
品番
UZT205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
色
ライトピンク
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
生地
ウォーターマジック鹿の子
色番
90
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用