※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style メッシュTシャツ UZFS007N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
シルバーグレー
ブラック
ネイビー
イエロー
レッド
オレンジ
ロイヤルブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
98
98
102
106
110
114
袖丈(cm)
21
21
22
23
24
25
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24600652
品番
UZFS007N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100(内再生ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
生地
エコペットマイクロキュービック
色番
3
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用