UZFS007N E-style メッシュTシャツ UZFS007N 明石スクールユニフォームカンパニー 24600677

E-style メッシュTシャツ UZFS007N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
胸囲(cm)106
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード24600677品番UZFS007N
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ブラックサイズLタイプ男女兼用胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100(内再生ポリエステル100)肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)70生地エコペットマイクロキュービック色番3グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする