曜日別特売
UZT372E E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E 明石スクールユニフォームカンパニー 24602323

E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズ11
股下(cm)74
内容量1本注文コード24602323品番UZT372E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
美脚シルエットで足元がすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

サックスサイズ11股下(cm)74タイプレディース混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)ウエスト(cm)66~71股上(cm)24ヒップ(cm)104生地制電裏パイル色番4グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする