明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ジャケット UZT452E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ピンク
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
124
100
106
112
118
124
130
着丈(cm)
74
62
65
68
71
74
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24602716
品番
UZT452E
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
左右脇ポケットで収納に便利です。
フライスにはスポーティなライン入り。
色
ピンク
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
87
生地
制電裏パイル
色番
90
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製
性別
男女兼用