明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT345
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
パープル
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
股下(cm)
80
72
75
78
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24603084
品番
UZT345
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケットで収納に便利です。
右ヒップポケット。
色
シルバーグレー
サイズ
EL
股下(cm)
80
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
91~97
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
120
生地
ブライトブリスター
色番
2
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用