明石スクールユニフォームカンパニー
E-style レディースストレートパンツ UZT346
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パープル
シルバーグレー
ネイビー
パープル
ピンク
サイズ
9
7
9
11
13
15
股下(cm)
69
67
69
71
73
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24603434
品番
UZT346
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケットで収納に便利です。
右ヒップポケット。
色
パープル
サイズ
9
股下(cm)
69
タイプ
レディース
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
61~66
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
100
生地
ブライトブリスター
色番
11
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
レディース