曜日別特売
UZT334 E-style レディースストレートパンツ UZT334 明石スクールユニフォームカンパニー 24604046

E-style レディースストレートパンツ UZT334

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ7
股下(cm)67
ヒップ(cm)94
内容量1本注文コード24604046品番UZT334
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

裏綿なのに汗をかいてもサラリ。見た目も着心地もスマートな優等生。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット付。
ストラップをつけるタブ付。
左右脇ポケット。

ネイビーサイズ7股下(cm)67タイプレディース規格SEK混率(%)ポリエステル95・綿5ウエスト(cm)56~61股上(cm)25ヒップ(cm)94生地裏綿ブライト(サニター)色番5生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする