曜日別特売
UZT336 E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336 明石スクールユニフォームカンパニー 24605053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
サイズEL
股下(cm)80
内容量1本注文コード24605053品番UZT336
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット、左右脇ポケット。
ストラップをつけるタブ付。

グリーンサイズEL股下(cm)80タイプ男女兼用規格SEK混率(%)ポリエステル95・綿5ウエスト(cm)91~97股上(cm)30ヒップ(cm)120生地裏綿ブライト(サニター)色番6生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする