曜日別特売
UZT101R E-style 男女兼用ジャケット UZT101R 明石スクールユニフォームカンパニー 24605805

E-style 男女兼用ジャケット UZT101R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
胸囲(cm)122
袖丈(cm)61
内容量1着注文コード24605805品番UZT101R
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ネイビーサイズLタイプ男女兼用胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)肩幅(cm)55袖丈(cm)61着丈(cm)70生地ポイントリバース(サンサワー)色番5生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする