曜日別特売

E-style ホッピングパンツ CAAP090R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
サイズL
股下(cm)71
内容量1本注文コード24606977品番CAAP090R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
ブルーサイズL股下(cm)71タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)ウエスト(cm)77~83ヒップ(cm)106生地エコポイントリバース色番4ワタリ(cm)34生地性能吸汗性、速乾性、日本製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする