※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
E-style スレンダーパンツ CAAP092R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ブラック
ネイビー
ロイヤルブルー
エメグリーン
ピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
72
64
66
68
70
72
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24608054
品番
CAAP092R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
72
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
85~91
ヒップ(cm)
113
生地
エコポイントリバース
色番
5
ワタリ(cm)
37
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用