明石スクールユニフォームカンパニー
E-style スレンダーパンツ CAAP092R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ホワイト
ブラック
ネイビー
ロイヤルブルー
エメグリーン
ピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
72
64
66
68
70
72
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24608212
品番
CAAP092R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
色
グレー
サイズ
3L
股下(cm)
72
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
85~91
ヒップ(cm)
113
生地
エコポイントリバース
色番
24
ワタリ(cm)
37
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製