曜日別特売
CAAP092R E-style スレンダーパンツ CAAP092R 明石スクールユニフォームカンパニー 24608246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style スレンダーパンツ CAAP092R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ロイヤルブルー
サイズM
股下(cm)66
内容量1本注文コード24608246品番CAAP092R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
ロイヤルブルーサイズM股下(cm)66タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)ウエスト(cm)73~79ヒップ(cm)101生地エコポイントリバース色番40ワタリ(cm)33グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする