曜日別特売
CAAP092R E-style スレンダーパンツ CAAP092R 明石スクールユニフォームカンパニー 24608316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style スレンダーパンツ CAAP092R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
エメグリーン
サイズS
股下(cm)64
内容量1本注文コード24608316品番CAAP092R
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
エメグリーンサイズS股下(cm)64タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)ウエスト(cm)69~75ヒップ(cm)97生地エコポイントリバース色番60ワタリ(cm)32グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする