曜日別特売
CAAS09R E-style トレーニングシャツ CAAS09R 明石スクールユニフォームカンパニー 24608596

E-style トレーニングシャツ CAAS09R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズS
胸囲(cm)104
着丈(cm)61
内容量1枚注文コード24608596品番CAAS09R
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ブラックサイズSタイプ男女兼用胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)着丈(cm)61裄丈(cm)76生地エコポイントリバース色番3グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする