明石スクールユニフォームカンパニー
E-style トレーニングシャツ CAAS09R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
ブラック
ブルー
ネイビー
レッド
グレー
ロイヤルブルー
エメグリーン
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
109
104
109
114
119
124
着丈(cm)
63
61
63
65
67
69
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24609086
品番
CAAS09R
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
79
生地
エコポイントリバース
色番
24
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用