明石スクールユニフォームカンパニー
E-style スレンダーパンツ CAAP741R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
67
67
70
73
74
75
ヒップ(cm)
99
99
105
111
117
123
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24609917
品番
CAAP741R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
67
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
68~76
ヒップ(cm)
99
生地
エコ裏綿セルビス
色番
0
ワタリ(cm)
33
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用