曜日別特売
CAAP791R E-style ストレートパンツ CAAP791R 明石スクールユニフォームカンパニー 24610425

E-style ストレートパンツ CAAP791R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
股下(cm)80
内容量1本注文コード24610425品番CAAP791R
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビーサイズLL股下(cm)80タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)ウエスト(cm)90~100ヒップ(cm)115生地エコ裏綿セルビス色番5ワタリ(cm)38グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする