曜日別特売
CAAP791R E-style ストレートパンツ CAAP791R 明石スクールユニフォームカンパニー 24610495

E-style ストレートパンツ CAAP791R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー杢
サイズL
股下(cm)79
内容量1本注文コード24610495品番CAAP791R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
グレー杢サイズL股下(cm)79タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)ウエスト(cm)84~94ヒップ(cm)109生地エコ裏綿セルビス色番20ワタリ(cm)36生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする