UZAP071 E-style ストレートパンツ UZAP071 明石スクールユニフォームカンパニー 24611484

E-style ストレートパンツ UZAP071

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー×グレー
サイズM
股下(cm)74
内容量1本注文コード24611484品番UZAP071
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光に反射する再帰反射テープ付。

ネイビー×グレーサイズM股下(cm)74タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)76~84ヒップ(cm)103生地セルビス色番52ワタリ(cm)33生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする