ZQ1000U-J15LO-FCM-20 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U SMC 24628373

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24628373品番ZQ1000U-J15LO-FCM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,250

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットA:ブラケットA付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式ボディ形式単体用継手Vポート:Φ4(ストレート)、PS・PVポート:継手なし(M5X0.8)ファンクション標準タイプ(DCは1W)CE-対応品-電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし真空用圧力スイッチ100~-100kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする