ZQ1000U-K1Y5L-EAG-23 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U SMC 24628398

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24628398品番ZQ1000U-K1Y5L-EAG-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,890

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットA:ブラケットA付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式ボディ形式単体用継手Vポート:Φ4(ストレート)、PS・PVポート:Φ6(ストレート)ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W)CE-対応品-電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする