SMC
薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24628775
品番
ZQ1000U-K25LOB-F-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,090
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット
A:ブラケットA付
手動操作方式
ロック付
ボディ形式
単体用
継手
Vポート:Φ4(ストレート)、PS・PVポート:Φ4(ストレート)
ファンクション
標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品
-
電磁弁組合せ
供給弁:ノーマルオープン;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチ
サクションフィルタのみ、単位切換機能付、コネクタなし