曜日別特売
ZQ1051U-J15GB-EAG-33 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1051U SMC 24628924

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1051U

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)手動操作方式ロック付注文コード24628924品番ZQ1051U-J15GB-EAG-33
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)ブラケットA:ブラケットA付ノズル口径(Φmm)0.5排気方式単体用サイレンサ付手動操作方式ロック付チェックバルブなし継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)ファンクション標準タイプ(DCは1W)CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする