曜日別特売
UZQ707 E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ707 明石スクールユニフォームカンパニー 24629228

E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ707

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
胸囲(cm)108
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード24629228品番UZQ707
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

気になるニオイを素早く消臭。爽やかな印象のライン入りポロシャツ。
消臭機能付きでいつでも清潔。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
いろいろ選べる6色展開。

生地マイクロッシュ(デオレックス)材質ポリエステル80%・綿20%ネイビーサイズLタイプ男女兼用胸囲(cm)108肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)71色番5生地性能吸汗性、速乾性、消臭機能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする