明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ707
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
胸囲(cm)
96
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
21
20
21
22
23
24
25
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24629282
品番
UZQ707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
気になるニオイを素早く消臭。爽やかな印象のライン入りポロシャツ。
消臭機能付きでいつでも清潔。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
いろいろ選べる6色展開。
生地
マイクロッシュ(デオレックス)
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
グリーン
サイズ
S
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
63
色番
6
生地性能
吸汗性、速乾性、消臭機能
性別
男女兼用