E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ディープネイビー
サイズ5L
胸囲(cm)124
着丈(cm)79
内容量1枚注文コード24629666品番UZQ711E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760

帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。

材質ポリエステル100%ディープネイビーサイズ5Lタイプ男女兼用胸囲(cm)124着丈(cm)79裄丈(cm)55.5生地制電マイクロキュービック色番5生地性能吸汗性、速乾性、帯電防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする