UZQ711E E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E 明石スクールユニフォームカンパニー 24629754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミカン
サイズSS
胸囲(cm)96
着丈(cm)65
内容量1枚注文コード24629754品番UZQ711E
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。

材質ポリエステル100%ミカンサイズSSタイプ男女兼用胸囲(cm)96着丈(cm)65裄丈(cm)41生地制電マイクロキュービック色番10生地性能吸汗性、速乾性、帯電防止グリーン購入法適合性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする