明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミカン
ホワイト
ディープネイビー
アップルグリーン
ミカン
ターコイズブルー
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
胸囲(cm)
124
96
100
104
108
112
116
120
着丈(cm)
79
65
67
69
71
73
75
77
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24629824
品番
UZQ711E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,760
帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。
材質
ポリエステル100%
色
ミカン
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
55.5
生地
制電マイクロキュービック
色番
10
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止