明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ジャージカーディガン UZT466E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ピンク
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
110
98
102
106
110
114
118
袖丈(cm)
59
55
56
58
59
61
63
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24630174
品番
UZT466E
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シーズンを問わず毎日大活躍。
肌にやさしい裏パイル素材のカーディガン。
耐洗濯性にすぐれ、工業洗濯にも対応。
裏面がパイル地で気持ちいい肌触り。
洗濯機で丸洗い可能。お手入れ簡単。
色
ピンク
サイズ
L
材質
ポリエステル85%・綿15%(内再生ポリエステル58%)
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
制電裏パイル
色番
90
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止
性別
男女兼用