XT661-10A-R 非接触チャック XT661シリーズ SMC 24632135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非接触チャック XT661シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード24632135品番XT661-10A-R
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワークの非接触搬送をアシスト
ワーク吸引可能距離:10mm
2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下

外径(Φmm)100旋回空気の方向右回り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする