今まで先の細い普通のピンセットを使っていましたが、コート種子は丸くて固いので滑ってうまくつかめませんでした。
このピンセットは先端についている丸いくぼみがコート種子にピッタリで播種作業が大分楽になりました。
それとピンセットの足の部分?が弓のように曲げてあってつかむ力が加減できるようになっているのはありがたい。
2mmと4mmのベアリング球に使用しました。4mmはピンセットの先の窪みがちょうど良いと感じましたが2mmははまり込むサイズでした。
グリスが付くと先から外れなくなりましたので 2mm用は別の製品を探そうと思います。あと、着磁しますので保管は気を付けたほうが良いです。
製品には満足しています。
小さいビーズは案外と扱いが困難でしたが、このピンセットを使えば1個1個すんなりと処理できました。改善点としては、もともと2~3mmの大きめのビーズを扱うために作られたものなので、0.5mmとかの極小粒を扱うことができるような小型のピンセットもバリエーションとして欲しいところです。