曜日別特売
HP-27 LED ミネシマ 24652434

LED

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
LED色
電圧(V)3.2~3.4
内容量1個注文コード24652434品番HP-27
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
電球の種類LED電圧(V)3.2~3.4LED色外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする